内容量1個
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)銅合金
仕様【ジェンダーから変換】メス/【ジェンダーへ変換】オス、【終端2コネクション数】5DMX Lighting Adaptors. Developed for use in the theatre lighting industry Allows the end user to use standard 3 pin XLR cable assemblies in connecting DMX equipment Nickel-plated die-cast housing increases durability Pre-wired for immediate use Available in two configurations
注文コード47209777
品番S3F5M