Switchcraft (スイッチクラフト) A/Vコネクタアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)真鍮 仕様【タイプから変換】BNC/【タイプへ変換】RCA、【ジェンダーから変換】メス/【ジェンダーへ変換】メス、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。 注文コード47209795 品番EHBNC-RCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は材質・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
【タイプから変換】BNC/【タイプへ変換】RCA、【ジェンダーから変換】メス/【ジェンダーへ変換】メス、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1
EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。
タイプオーディオ、ビデオ 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイル1:メス BNC (1)/2:メス RCA (1) ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3328:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする