内容量1個
材質(ハウジング)亜鉛
材質(コンタクト)銅合金
仕様【タイプから変換】XLR/【タイプへ変換】BNC、【ジェンダーから変換】オス/【ジェンダーへ変換】メス、【終端1コネクタ数】1、【終端2コネクション数】1Impedance Matching Transformers. Used to convert 110Ω AES/EBU digital audio signals to 75Ω signals and 75Ω signals to 110Ω Allows for long distance transmission of AES/EBU digital audio over standard 75Ω coaxial lines Can also be used to connect AES/EBU digital audio signals to high-definition、 broadcast quality video patchbays for secure and lossless patching
注文コード47209829
品番367