画像準備中

Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス取り付けタイプ:PCBマウントタイプ:電源ボディ向き:ストレートコンタクトめっき:銀定格電流:11Aハウジング材質:サーモプラスチック定格電圧:24 V ac/dc色:黒シリーズ:RAコンタクト材質:銅合金動作温度 Min:-40℃シリーズ番号:RASH10SSwitchcraft高アンペア電源ジャック及びプラグ. 包括的な耐摩耗性のある高アンペア電源プラグ / ジャック製品には、ロック式、非ロック式、シール構造、非シール構造の形式があり、基板とケーブル取り付けコネクタが付属しています。多様なMIL-STD 202Gメソッド規格に適合し、24 V ac/dcの最大定格電圧を備え、5000回を超えるかん合に耐えます。これらのジャック / ソケットコネクタの用途: 計装、海洋用途、医療機器、軍用又は産業用GPS機器、及び電源どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 注文コード47209978 品番RASH10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
取り付けタイプ:PCBマウント
タイプ:電源
ボディ向き:ストレート
コンタクトめっき:銀
定格電流:11A
ハウジング材質:サーモプラスチック
定格電圧:24 V ac/dc
色:黒
シリーズ:RA
コンタクト材質:銅合金
動作温度 Min:-40℃
シリーズ番号:RASH10S
Switchcraft高アンペア電源ジャック及びプラグ. 包括的な耐摩耗性のある高アンペア電源プラグ / ジャック製品には、ロック式、非ロック式、シール構造、非シール構造の形式があり、基板とケーブル取り付けコネクタが付属しています。多様なMIL-STD 202Gメソッド規格に適合し、24 V ac/dcの最大定格電圧を備え、5000回を超えるかん合に耐えます。これらのジャック / ソケットコネクタの用途: 計装、海洋用途、医療機器、軍用又は産業用GPS機器、及び電源どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする