内容量1個
仕様オス・メス:オス取り付けタイプ:表面実装タイプ:電源ボディ向き:ストレート端子方法:スプリングコンタクトめっき:銀定格電流:11Aハウジング材質:サーモプラスチック定格電圧:24 V ac/dc色:黒シリーズ:RAコンタクト材質:銅合金動作温度 Min:-40℃シリーズ番号:RASM10SSwitchcraft高アンペア電源ジャック及びプラグ. 包括的な耐摩耗性のある高アンペア電源プラグ / ジャック製品には、ロック式、非ロック式、シール構造、非シール構造の形式があり、基板とケーブル取り付けコネクタが付属しています。多様なMIL-STD 202Gメソッド規格に適合し、24 V ac/dcの最大定格電圧を備え、5000回を超えるかん合に耐えます。これらのジャック / ソケットコネクタの用途: 計装、海洋用途、医療機器、軍用又は産業用GPS機器、及び電源どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
注文コード47210039
品番RASM10S