Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス電池タイプ:3.5 mm取り付けタイプ:ケーブルマウントタイプ:モノラルボディ向き:ストレート端子方法:はんだコンタクトめっき:錫定格電流:4Aハウジング材質:真鍮定格電圧:140 V dc、250 V dc色:ナチュラルコンタクト材質:真鍮動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+66℃高耐久ジャックプラグ. Switchcraftのこの高耐久ジャックプラグは、ワンピースチップロッドを備え、強度と信頼性が高くなっています。このジャックプラグは、高耐久ニッケルハンドルと大型はんだ端子で、堅牢かつ信頼性の高い接続を実現します。このプラグには、プラグフィンガーがニッケルめっきのタイプと金めっきのタイプがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 注文コード47210057 品番35HDNN-RS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
電池タイプ:3.5 mm
取り付けタイプ:ケーブルマウント
タイプ:モノラル
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:錫
定格電流:4A
ハウジング材質:真鍮
定格電圧:140 V dc、250 V dc
色:ナチュラル
コンタクト材質:真鍮
動作温度 Min:0℃
動作温度 Max:+66℃
高耐久ジャックプラグ. Switchcraftのこの高耐久ジャックプラグは、ワンピースチップロッドを備え、強度と信頼性が高くなっています。このジャックプラグは、高耐久ニッケルハンドルと大型はんだ端子で、堅牢かつ信頼性の高い接続を実現します。このプラグには、プラグフィンガーがニッケルめっきのタイプと金めっきのタイプがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする