Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンプラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス電池タイプ:6.35 mm取り付けタイプ:ケーブルマウントタイプ:Monoボディ向き:ストレート端子方法:はんだコンタクトめっき:ニッケルハウジング材質:真鍮色:ナチュラルコンタクト材質:真鍮極数:21/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 2 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 876-8684 876-8684 は、2極メスケーブル取り付けジャックソケット 876-8688 876-8688 は、2極メスケーブル取り付けジャックソケット 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 878-4850 878-4850 は、3極オスケーブル取り付けジャックプラグ 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット 注文コード47210075 品番280-RS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
電池タイプ:6.35 mm
取り付けタイプ:ケーブルマウント
タイプ:Mono
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:ニッケル
ハウジング材質:真鍮
色:ナチュラル
コンタクト材質:真鍮
極数:2
1/4インチケーブル取り付けプラグ及びソケット. Switchcraft製の高性能で頑丈な各種ジャックプラグとソケットです。これらのケーブル取り付けプラグ及び対応するソケットは、電子機器やアンプと併用するのに最適です。 ケーブル取り付けジャックプラグは、機械加工黄銅ハンドル、一体型先端ロッド、はんだタグ、ヘビーデューティケーブルクランプで構成され、安定した電気導通、シールド、安全なストレインリリーフを確保します。耐熱絶縁体も採用されています。 2 / 3極高リテンション標準ソケットは、3/8インチ穴(最大5/32インチ厚のパネル)への取り付けに対応しています。3極標準ソケットには、チップ、リング、スリーブ接続とともに二重クローズドサーキットが含まれます。2極完全シールドロングリーチソケットは、ハムピックアップをほぼ完全に排除するため、ギターやスピーカーの接続に最適です。15/32インチ取り付け穴による最大1 1/4インチ厚のパネルへの前面取り付けに対応しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Switchcraft製の各種ケーブル取り付けプラグとソケット:. 205-5440 205-5440 は、2極標準パネル取り付けソケット 208-3849 208-3849 は、3極標準パネル取り付けソケット 218-0827 218-0827 は、2極ケーブル取り付けジャックプラグ 218-0833 218-0833 は、3極ケーブル取り付けジャックプラグ 298-8160 298-8160 は、2極ロングリーチパネルジャックソケット 705-1484 705-1484 は、3極ロングリーチパネルジャックソケット 878-2325 878-2325 は、3極ロングリーチケーブル取り付けジャックプラグ 876-8684 876-8684 は、2極メスケーブル取り付けジャックソケット 876-8688 876-8688 は、2極メスケーブル取り付けジャックソケット 878-4728 878-4728 は、2極オスケーブル取り付けジャックプラグ 878-4850 878-4850 は、3極オスケーブル取り付けジャックプラグ 878-6910 878-6910 は、3極メスケーブル取り付けジャックソケット
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする