画像準備中

Switchcraft (スイッチクラフト), フォーンプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様オス・メス:オス取り付けタイプ:ケーブルマウントタイプ:モノラルボディ向き:ストレート端子方法:はんだコンタクトめっき:ニッケルハウジング材質:銅合金色:黒シリーズ:Littel-Plugコンタクト材質:銅合金極数:3業務用電話プラグ - Switchcraft. Switchcraft製の業務用電話プラグシリーズです。これらの電話コネクタは、標準6.35 mm電話ジャックに適合します。競合製品との大きな違いは、各はんだ付け端子にケーブルクランプが付いている点です。このため各種の用途に使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 極性接続用の電話プラグ. 端子: はんだラグ スズめっき銅合金. ねじ: スチール、スズめっき. スリーブ、先端、ボディ: ニッケルめっき銅合金. ハンドル: シールド付きニッケルめっき銅合金又は成形プラスチック 注文コード47210084 品番S267
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス
取り付けタイプ:ケーブルマウント
タイプ:モノラル
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:ニッケル
ハウジング材質:銅合金
色:黒
シリーズ:Littel-Plug
コンタクト材質:銅合金
極数:3
業務用電話プラグ - Switchcraft. Switchcraft製の業務用電話プラグシリーズです。これらの電話コネクタは、標準6.35 mm電話ジャックに適合します。競合製品との大きな違いは、各はんだ付け端子にケーブルクランプが付いている点です。このため各種の用途に使用できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 極性接続用の電話プラグ. 端子: はんだラグ スズめっき銅合金. ねじ: スチール、スズめっき. スリーブ、先端、ボディ: ニッケルめっき銅合金. ハンドル: シールド付きニッケルめっき銅合金又は成形プラスチック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする