画像準備中

Switchcraft XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数3 注文コード47210215 品番A3MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様AシリーズケーブルマウントXLRコネクタ. Switchcraftの高級XLRコネクタ製品は、堅牢な構造、幅広いオーディオ用途向き. 二重圧力プレートケーブルクランプ、取り外し可能なピンインサート、フレキシブルストレインリリーフを装備 取付方式ケーブルマウント 定格電圧(V)125 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)15 材質(ハウジング)亜鉛 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数3 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする