AAA4MZH Switchcraft XLRコネクタ SWITCHCRAFT 47210267

Switchcraft XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数4 注文コード47210267 品番AAA4MZH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様XLRシリーズシール構造コネクタ.XLRコネクタ製品には、パネル取り付け、ケーブル、及びインラインのモデルがあり、さまざまなコンタクトタイプが取り揃えられています。このXLRコネクタは、屋外の通信機器、一般的なオーディオ用途、計測機器、舞台照明などに適しており、簡単に組み立てられるように、はんだコンタクトを備えています。. 取付方式パネルマウント 定格電圧(V)500 ac 端子種別スプリング 定格電流(A)15 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数4 最大取付パネル厚(mm)6.35 動作温度範囲(℃)-40〜+65 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする