SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
Switchcraft XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
4
注文コード
47210276
品番
B4MH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
この商品は
コンタクト数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
XLRシリーズシール構造コネクタ.XLRコネクタ製品には、パネル取り付け、ケーブル、及びインラインのモデルがあり、さまざまなコンタクトタイプが取り揃えられています。このXLRコネクタは、屋外の通信機器、一般的なオーディオ用途、計測機器、舞台照明などに適しており、簡単に組み立てられるように、はんだコンタクトを備えています。.
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
500 ac
端子種別
スプリング
定格電流(A)
15
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト数
4
最大取付パネル厚(mm)
6.35
動作温度範囲(℃)
-40〜+65
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀