画像準備中

Switchcraft XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) コンタクト数6 注文コード47210346 品番EHT6MBPKG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様EH TQGシリーズシャーシ取り付けXLRコネクタ. 高品質なXLRコネクタのプレミアム製品。人気の高いSwitchcraftのTQGシリーズと仕様が同じです。 同一の切り抜き穴を備えたオス及びメスの両タイプが用意されたEH TQGシリーズは、取り付けがさらに簡単になっており、確実に各種用途に対応. 頑丈な金属構造 用途に合わせて、黒又はニッケル仕上げのいずれかで提供 3〜8種のさまざまなピン配列構成を用意、金めっき又は銀めっきを選択可能 QGPKシリーズのI/Oパネル及びWPシリーズのウォールプレートと連携するように設計されたEH TQGシリーズは、あらゆる通信及び業務用オーディオ用途に最適 取付方式パネルマウント 端子種別はんだ 材質(ハウジング)銅合金、亜鉛合金 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする