仕様AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピン
色ナチュラル
取付方式ケーブルマウント
端子種別はんだ
材質(ハウジング)亜鉛合金
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数7
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき銀