仕様XLRシリーズシール構造コネクタ.XLRコネクタ製品には、パネル取り付け、ケーブル、及びインラインのモデルがあり、さまざまなコンタクトタイプが取り揃えられています。このXLRコネクタは、屋外の通信機器、一般的なオーディオ用途、計測機器、舞台照明などに適しており、簡単に組み立てられるように、はんだコンタクトを備えています。.
取付方式パネルマウント
定格電圧(V)500 ac
端子種別スプリング
定格電流(A)15
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数3
最大取付パネル厚(mm)6.35
動作温度範囲(℃)-40〜+65
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金