SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
Switchcraft XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
3
注文コード
47210398
品番
C3F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
C / DシリーズXLRコネクタ. Switchcraft C / DシリーズXLRオーディオコネクタは、各種の用途に対応するように多様なピン構成を用意しています。. 3-7のピン構成幅 1000 MW内蔵絶縁抵抗 1000 V誘電圧
取付方式
パネルマウント
定格電圧(V)
125 ac
端子種別
はんだ
定格電流(A)
15
材質(ハウジング)
亜鉛
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
銀