仕様EH TQGシリーズシャーシ取り付けXLRコネクタ. 高品質なXLRコネクタのプレミアム製品。人気の高いSwitchcraftのTQGシリーズと仕様が同じです。 同一の切り抜き穴を備えたオス及びメスの両タイプが用意されたEH TQGシリーズは、取り付けがさらに簡単になっており、確実に各種用途に対応. 頑丈な金属構造 用途に合わせて、黒又はニッケル仕上げのいずれかで提供 3〜8種のさまざまなピン配列構成を用意、金めっき又は銀めっきを選択可能 QGPKシリーズのI/Oパネル及びWPシリーズのウォールプレートと連携するように設計されたEH TQGシリーズは、あらゆる通信及び業務用オーディオ用途に最適
色黒
取付方式パネルマウント
端子種別はんだ
材質(ハウジング)銅合金、亜鉛合金
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数3
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトめっき金