Switchcraft XLRコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数3 注文コード47210416 品番R3F-RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はコンタクト数など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様Not to be used as mains connectors. XCon R3F cable plug、 contact-socket、 mates with male MX : MP types. XCon R3M Cable plug、 contact-pin、 mates with female FX : FP1 types. 90° Connector. 3 Way 90° cable-mounting connectors. Rated at 15A 取付方式ケーブルマウント 定格電流(A)15 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト) コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする