SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
Switchcraft XLRコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47210504
品番
EHSC2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。
材質(ハウジング)
ポリマー
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート