画像準備中

Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数12 端子種別はんだ 定格電流(A)3 注文コード47210775 品番EN3C12M26SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルコネクタはインラインコネクタ及びパネルコネクタとかん合します(プラグからソケット又はソケットからプラグ)。 インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合 しません 。. EN2及びEN3シリーズケーブル取り付けコネクタ. Switchcraftの高級ケーブル取り付けコネクタ製品は、各種ピン / ソケット構成でさまざまな用途に対応します。 Oリング及びガスケット内蔵の設計により、幅広い用途に最適. 各種終端方式を用意 はんだ、圧着、ファストン 取付方式ケーブルマウント シリーズEN3 端子種別はんだ 定格電流(A)3 コンタクト数12 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする