仕様Cable connectors will mate with in-line connectors and panel connectors (plug to socket or vice-versa). In-line connectors do NOT mate with panel connectors. PCB plug and socket
取付方式パネルマウント
シリーズEN3
定格電圧(V)600 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)7.5
コンタクト数3
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
コンタクトめっきニッケルの上に金