SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
4
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
注文コード
47210888
品番
EN3L4M-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・端子種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
EN3シリーズ(18mm IP68)
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
EN3
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
コンタクトめっき
金