画像準備中

Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数8 端子種別はんだ 定格電流(A)6.5 注文コード47210985 品番EN3P8MRAPCX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト数・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様Switchcraft EN3 Series Right Angle PCB Panel Mount Connector. Switchcraft EN3 series right angle PCB panel mount connectors are a range of PCB Panel mount connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a reliable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts、 and PCB contacts in a thermoplastic shell feature throughout the range. Gold plated connector contacts Bayonet quick mating connection Thermoplastic connector housing 取付方式パネルマウント シリーズEN3 定格電圧(V)600 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)6.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ20.62mm コンタクト数8 IP等級IP66、 IP68 ボディ向きライトアングル コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする