仕様ケーブルコネクタはインラインコネクタ及びパネルコネクタとかん合します(プラグからソケット又はソケットからプラグ)。 インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合 しません 。. パネル取り付け. SwitchcraftのEN3シリーズパネル取り付けコネクタは、高い接続安全性ときわめて優れた環境品質を誇り、その防水性能は沿岸警備隊の要件を満たしています。
取付方式パネルマウント
シリーズEN3
端子種別はんだ
定格電流(A)3
コンタクト数12
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
コンタクトめっきニッケルの上に金