仕様Switchcraft EN3 Series Right Angle PCB Panel Mount Connector. Switchcraft EN3 series right angle PCB panel mount connectors are a range of PCB Panel mount connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a reliable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts、 and PCB contacts in a thermoplastic shell feature throughout the range. Gold plated connector contacts Bayonet quick mating connection Thermoplastic connector housing
種別プラグ
シリーズEN3
定格電圧(V)600 ac
端子種別はんだ
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)サーモプラスチック
シェルサイズ20.62mm
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP66、 IP68
ボディ向きライトアングル
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
コンタクトめっき金