Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト数2 端子種別圧着 定格電流(A)13 注文コード47211037 品番EN3C2F20DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はコンタクト数・端子種別・定格電流など51種類から選べます 他の種類を見る
仕様EN3シリーズ耐候ケーブル取り付けコネクタ. EN3シリーズコネクタは、かん合時の耐候性に優れ、IP68等級のシール構造で、各種のMIL-Std 202Gメソッドに準拠しており、さまざまなレセプタクルコネクタモデルが取り揃えられています。このコネクタは、シール構造でのデータ送信、軍事用 / 産業用GPS装置、計測機器、医療、海洋、輸送、一般的な電子産業などの用途に最適です。. 挿入回数 600回 250 V ac/dc (2コンタクトモデル用)、125 V ac/dc (3〜7コンタクトモデル用) 取付方式ケーブルマウント シリーズEN3 定格電圧(V)250 ac/dc 端子種別圧着 定格電流(A)13 材質(ハウジング)サーモプラスチック コネクタスタンダード 動作温度(℃)-40 コンタクト数2 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする