仕様ケーブルコネクタはインラインコネクタ及びパネルコネクタとかん合します(プラグからソケット又はソケットからプラグ)。 インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合 しません 。. EN2及びEN3シリーズケーブル取り付けコネクタ. Switchcraftの高級ケーブル取り付けコネクタ製品は、各種ピン / ソケット構成でさまざまな用途に対応します。 Oリング及びガスケット内蔵の設計により、幅広い用途に最適. 各種終端方式を用意 はんだ、圧着、ファストン
取付方式ケーブルマウント
シリーズEN3
定格電圧(V)250 ac/dc
端子種別はんだカップ
定格電流(A)13
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-40
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP16、 IP18、 IP66、 IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット