仕様Cable connectors will mate with in-line connectors and panel connectors (plug to socket or vice-versa). In-line connectors do NOT mate with panel connectors. PCB plug and socket
取付方式パネルマウント
シリーズEN3
定格電圧(V)600 ac
端子種別はんだ
コンタクト数3
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
コンタクトめっきニッケルの上に金