SWITCHCRAFT
SWITCHCRAFTの 電子部品(オンボード)
SWITCHCRAFTの 機構部品(電子部品)
SWITCHCRAFTの 基板用コネクタ
Switchcraft 丸形コネクタ EN3シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト数
6
端子種別
はんだ
注文コード
47211229
品番
EN3P6F-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・端子種別・定格電流
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルコネクタはインラインコネクタ及びパネルコネクタとかん合します(プラグからソケット又はソケットからプラグ)。 インラインコネクタはパネルコネクタとはかん合 しません 。. パネル取り付け. SwitchcraftのEN3シリーズパネル取り付けコネクタは、高い接続安全性ときわめて優れた環境品質を誇り、その防水性能は沿岸警備隊の要件を満たしています。
取付方式
パネルマウント
シリーズ
EN3
定格電圧(V)
600 ac
端子種別
はんだ
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
コンタクトめっき
ニッケルの上に金