仕様EN3シリーズ耐候ケーブル取り付けコネクタ. EN3シリーズコネクタは、かん合時の耐候性に優れ、IP68等級のシール構造で、各種のMIL-Std 202Gメソッドに準拠しており、さまざまなレセプタクルコネクタモデルが取り揃えられています。このコネクタは、シール構造でのデータ送信、軍事用 / 産業用GPS装置、計測機器、医療、海洋、輸送、一般的な電子産業などの用途に最適です。. 挿入回数 600回 250 V ac/dc (2コンタクトモデル用)、125 V ac/dc (3〜7コンタクトモデル用)
取付方式ケーブルマウント
シリーズEN3
定格電圧(V)250 ac/dc
端子種別圧着
定格電流(A)6.5
材質(ハウジング)サーモプラスチック
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-40
コンタクト数7
IP等級IP16、 IP18、 IP66、 IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット