コンタクト数3
取付方式パネルマウント
端子種別はんだ
定格電流(A)7.5
IP等級IP66、 IP68
コンタクトジェンダーメス
定格電圧(V)600 ac
ボディ向きストレート
シリーズMINI-CON-X
材質(ハウジング)ナイロン
動作温度(℃)+85
仕様MIL-STD 202. Switchcraft MINI-CON-X Shielded Connector、 Panel Mount. Switchcraft MINI-CON-X shielded connectors are a range of panel mount connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a tough field installable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts feature throughout the range and are IP68 rated when the connectors are mated. Gold plated connector contacts 400 Connector mating cycles Rated at 600V、 up to 13A (contact size dependant) Temperature range -40 → +120 ° C Epoxy sealed solder cup contacts
RoHS指令(10物質対応)対応