TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TXM 015-115
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47212768
品番
TXM 015-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)1
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
入力電圧(V)
AC88〜264/DC124〜370
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC15
RoHS指令(10物質対応)
対応