※ストッパタイプ

BN-6A53-40-100-ES AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40 日本精器 47217904 BN-6A53-40-100-ES AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40 日本精器 47217904

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 注文コード47217904 品番BN-6A53-40-100-ES
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,950
この商品はストローク120種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)100 保証耐圧力(MPa)1 仕様ツインガイドシリンダ シリンダ内径(Φmm)40 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)5〜50 クッションNBRゴム 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ガイド付 給油無給油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする