内容量1セット(1800個)仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:32.4V最小ブレークダウン電圧:22.2V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:20Vピン数:2最大ピークパルス電流:12.3AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃幅:2.83mmTVSダイオードSMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47221309品番SMAJ20CA R3