多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
Tajimi Electronics BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47222815
品番
BNC123-BR4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
ケーブル終端処理工具(T100-6-W3など)はオプションですが、正しい寸法になるように使用を推奨します。. 防水BNCコネクタ、BNCWシリーズ. 50 Ω / 75 Ω特性インピーダンスを使用可能 防水ながらBNCコネクタとの互換性を維持 屋外使用及び電子機器(監視カメラなど)に最適
取付方式
パネルマウント
動作周波数(GHz)
0〜4
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
バルクヘッド
あり