多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
Tajimi Electronics BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47222833
品番
BNCS502-P0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワンタッチBNC 50 Ωコネクタ、BNCS500シリーズ. 50 Ω特性インピーダンス ワンタッチ(プッシュ / プル)ロックですばやく挿入 / 取り外し 様々なカラーが施され、誤配線を防止 ワイヤ接続に使用される圧着で、経済性と現場の作業効率が向上
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(ボディ)
ニッケルめっき
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜4
インピーダンス(Ω)
50
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金
バルクヘッド
なし