画像準備中

Tajimi Electronics BNCコネクタ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47222849 品番BNCS502-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
仕様ワンタッチBNC 50 Ωコネクタ、BNCS500シリーズ. 50 Ω特性インピーダンス ワンタッチ(プッシュ / プル)ロックですばやく挿入 / 取り外し 様々なカラーが施され、誤配線を防止 ワイヤ接続に使用される圧着で、経済性と現場の作業効率が向上 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 材質(ボディ)ニッケルめっき 材質(コンタクト)真鍮 動作周波数(GHz)0〜4 インピーダンス(Ω)50 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトめっき バルクヘッドなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする