多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
Tajimi Electronics BNCコネクタ プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47222946
品番
BNCS702-P5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ワンタッチBNC 75Ωコネクタ、BNCS700シリーズ 開口部の構造はもつれ防止
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
材質(ボディ)
ニッケルめっき
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0〜2.4
特性インピーダンス(Ω)
75
インピーダンス(Ω)
75
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金