多治見無線電機
多治見無線電機の 電子部品(オンボード)
多治見無線電機の 機構部品(電子部品)
多治見無線電機の 基板用コネクタ
Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47222973
品番
TXA103-PBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式
取付方式
パネルマウント
材質(ボディ)
めっき/ニッケル
材質(コンタクト)
ベリリウム銅、 真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作周波数(MHz)
0 → 500
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトめっき
金