タムラ
タムラの 電子部品(オンボード)
タムラの 能動部品
タムラの 集積回路(IC)
Tamura コイルインダクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47223129
品番
NAC-10-0101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス:100 μH
最大直流電流:10A
取り付けタイプ:スルーホール
最大直流抵抗:15mΩ
許容差:±25%
直径:34mm
高さ:20
寸法:34 (Dia.) x 20mm
コア材料:フェライト
シリーズ:NAC-10
端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応