TANCAP TECHNOLOGY
TANCAP TECHNOLOGYの 電子部品(オンボード)
TANCAP TECHNOLOGYの 能動部品
TANCAP TECHNOLOGYの 集積回路(IC)
TANCAP TECHNOLOGY タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47223165
品番
TBM1C475BECB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:電解
静電容量:4.7μF
電圧:16V dc
取り付けタイプ:スルーホール
パッケージ/ケース:DIP
リードピッチ:2.5mm
許容差:±20%
高さ:8mm
寸法:4.5 (Dia.) x 8mm
シリーズ:TBM
電解質の種類:ソリッド
直径:4.5mm
タンタルコンデンサ、TBシリーズ