TANCAP TECHNOLOGY
TANCAP TECHNOLOGYの 電子部品(オンボード)
TANCAP TECHNOLOGYの 能動部品
TANCAP TECHNOLOGYの 集積回路(IC)
TANCAP TECHNOLOGY タンタルコンデンサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47223174
品番
TBM1V104AECB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テクノロジー:二酸化マンガン
静電容量:100nF
電圧:35V dc
取り付けタイプ:スルーホール
リードピッチ:2.5mm
許容差:±20%
高さ:7.5mm
寸法:4.5 (Dia.) x 7.5mm
シリーズ:TBM
電解質の種類:ソリッド
直径:4.5mm
タンタルコンデンサ、TBシリーズ