TDK 3極コンデンサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様最大定格電流:10A最大定格電圧:100 V dc取り付けタイプ:表面実装終端スタイル:はんだシリーズ:YFF-HC動作周波数:60 → 2000MHz長さ:3.2mm奥行き:1.6mm静電容量:10nF寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃TDK YFF-HCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-HCシリーズ3端子電源ラインフィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。幅広い周波数域で減衰特性が優れており、大電流(6 → 10 A)用途向けです。 注文コード47223497 品番YFF31HC2A103MT000N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様・内容量91種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大定格電流:10A
最大定格電圧:100 V dc
取り付けタイプ:表面実装
終端スタイル:はんだ
シリーズ:YFF-HC
動作周波数:60 → 2000MHz
長さ:3.2mm
奥行き:1.6mm
静電容量:10nF
寸法:3.2 x 1.6 x 1.3mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
TDK YFF-HCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-HCシリーズ3端子電源ラインフィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。幅広い周波数域で減衰特性が優れており、大電流(6 → 10 A)用途向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする