商品レビューを投稿する内容量1袋(20個)仕様最大定格電流:1A
最大定格電圧:50 V dc
取り付けタイプ:表面実装
終端スタイル:はんだ
シリーズ:YFF-SC
動作周波数:1500 → 6000MHz
長さ:1mm
奥行き:0.55mm
静電容量:100pF
寸法:1 x 0.55 x 0.3mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲注文コード47223515品番YFF15SC1H101MT000N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241販売価格(税別)