YFF15SC1E103MT000N TDK 3極コンデンサ TDK 47223558

TDK 3極コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)仕様最大定格電流:1A
最大定格電圧:25 V dc
取り付けタイプ:表面実装
終端スタイル:はんだ
シリーズ:YFF-SC
動作周波数:20 → 4000MHz
長さ:1mm
奥行き:0.55mm
静電容量:10nF
寸法:1 x 0.55 x 0.3mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃

TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲
注文コード47223558品番YFF15SC1E103MT000N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
仕様
最大定格電流:1A
最大定格電圧:25 V dc
取り付けタイプ:表面実装
終端スタイル:はんだ
シリーズ:YFF-SC
動作周波数:20 → 4000MHz
長さ:1mm
奥行き:0.55mm
静電容量:10nF
寸法:1 x 0.55 x 0.3mm
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする