内容量1セット(10000個)
仕様最大定格電流:1A最大定格電圧:50 V dc取り付けタイプ:表面実装終端スタイル:はんだシリーズ:YFF-SC動作周波数:4000 → 6000MHz長さ:1mm奥行き:0.55mm静電容量:22pF寸法:1 x 0.55 x 0.3mm動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃TDK YFF-SCシリーズ3端子フィルタ. TDK YFF-SCシリーズ信号ライン用3端子フィルタは、小型で高性能のEMCコンポーネントです。高周波領域における減衰特性が優れています。. 用途. 高インピーダンス回路 通信端末機器、AV機器、情報機器の定電流電源ライン 電子回路を持つデバイスのI/Oインターフェイス部、コネクタ周囲
注文コード47223707
品番YFF15SC1H220MT000N