内容量1個
仕様シリーズ:MCZ-CHインピーダンス:900 Ω寸法:2 x 1 x 0.5mm動作温度範囲:-40 → +85 ℃パッケージ/ケース:2010高さ:0.5mmTDK 2010 MCZシリーズ巻線型チョーク. MCZ-AHシリーズはコンパクトな巻線型コモンノードフィルタ コモンノードインピーダンスを確保しつつ、差動モード伝送の広帯域化して、EMC抑制を実現。高速差動伝送ライン信号への影響がほとんどなし 用途: 高速インターフェイス(LVDS、USB2.0、MHL)、携帯電話、PC、DSC、ポータブルゲーム機器、PDP / LCD / DLP / PJ TV、DVDプレーヤ、DVC、モバイルオーディオなど. MCZ-CHシリーズは3.5 GHzまでの広帯域の差動モード伝送に対応 差動モードの特性インピーダンス: 100 ? 用途はHDMIシングデバイスなどのMCZ-AHシリーズと同様
注文コード47224574
品番MCZ2010CH900L4T