内容量1セット(800個)
仕様最大直流電流:1.2Aパッケージ/ケース:4520 V長さ:4.7mm奥行き:4.5mm高さ:2mm寸法:4.7 x 4.5 x 2mmシールド:あり最大直流抵抗:60mΩシリーズ:ACM-Vコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃TDK ACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク. TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は?40 → +125 ℃です。. 特長と利点:. ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適 最大8 Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応 幅広い動作温度範囲: ?40 → +125 ℃ 低プロファイル設計により表面実装に最適. 用途:. 車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
注文コード47224583
品番ACM4520V-901-2P-T