TDK コモンモードフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(800個) 仕様最大直流電流:1.4Aパッケージ/ケース:4520 V長さ:4.7mm奥行き:4.5mm高さ:2mm寸法:4.7 x 4.5 x 2mmシールド:あり最大直流抵抗:55mΩシリーズ:ACM-Vコア材料:フェライト動作温度 Min:-40℃TDK ACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク. TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は 40 → +125 ℃です。. 特長と利点:. ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適 最大8 Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応 幅広い動作温度範囲: 40 → +125 ℃ 低プロファイル設計により表面実装に最適. 用途:. 車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用 注文コード47224599 品番ACM4520V-421-2P-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大直流電流:1.4A
パッケージ/ケース:4520 V
長さ:4.7mm
奥行き:4.5mm
高さ:2mm
寸法:4.7 x 4.5 x 2mm
シールド:あり
最大直流抵抗:55mΩ
シリーズ:ACM-V
コア材料:フェライト
動作温度 Min:-40℃
TDK ACM-VシリーズSMDコモンモードチョーク. TDKシリーズの車載電源ライン用のコモンモードフィルタです。このタイプのフィルタの動作温度範囲は 40 → +125 ℃です。. 特長と利点:. ACMシリーズは優れたインピーダンス特性でコモンノードノイズの抑制に最適 最大8 Aの大電流品もあり、各種DC電源ラインに対応 幅広い動作温度範囲: 40 → +125 ℃ 低プロファイル設計により表面実装に最適. 用途:. 車載マルチメディア機器などの各種電子機器の電子制御装置のDC電源ラインや電源ラインでのコモンノードノイズ対策用
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする