内容量1セット(2500個)
仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:200mAパッケージ/ケース:1812長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.8mm寸法:4.5 x 3.2 x 2.8mmシールド:あり許容差:-30 → +50%最大直流抵抗:1.5Ωシリーズ:ACT動作温度 Min:-40℃TDK ACTシリーズSMDコモンモードチョーク. ACTシリーズは動作温度範囲?40 → +150 ℃に対応しており、高温対応が要求される車載機器で使用できます (ACT45B、ACT45R)。 FlexRay用ACT45RはDCR < 2? @ 125 ℃を実現、 100 μHの高いL値を維持しながら直流抵抗を低減させた製品です。 独自工法によるEthernet用ACT45Lは、200 μHの高いL値を維持しながら、モード変換特性Scd21の高特性化を実現した製品です。
注文コード47224626
品番ACT45R-101-2P-TL001