TDK コモンモードフィルタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:100 μH最大直流電流:200mAパッケージ/ケース:1812長さ:4.5mm奥行き:3.2mm高さ:2.8mm寸法:4.5 3.2 2.8mmシールド:あり許容差:-30 +50%最大直流抵抗:1.5Ωシリーズ:ACT動作温度 Min:-40℃TDK ACTシリーズSMDコモンモードチョーク. ACTシリーズは動作温度範囲-40 +150 ℃に対応しており、高温対応が要求される車載機器で使用できます (ACT45B、ACT45R)。 FlexRay用ACT45RはDCR 2< @ 125 ℃を実現、 100 μHの高いL値を維持しながら直流抵抗を低減させた製品です。 独自工法によるEthernet用ACT45Lは、200 μHの高いL値を維持しながら、モード変換特性Scd21の高特性化を実現した製品です。 注文コード47224635 品番ACT45R-101-2P-TL001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は仕様・内容量35種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス:100 μH
最大直流電流:200mA
パッケージ/ケース:1812
長さ:4.5mm
奥行き:3.2mm
高さ:2.8mm
寸法:4.5 3.2 2.8mm
シールド:あり
許容差:-30 +50%
最大直流抵抗:1.5Ω
シリーズ:ACT
動作温度 Min:-40℃
TDK ACTシリーズSMDコモンモードチョーク. ACTシリーズは動作温度範囲-40 +150 ℃に対応しており、高温対応が要求される車載機器で使用できます (ACT45B、ACT45R)。 FlexRay用ACT45RはDCR 2< @ 125 ℃を実現、 100 μHの高いL値を維持しながら直流抵抗を低減させた製品です。 独自工法によるEthernet用ACT45Lは、200 μHの高いL値を維持しながら、モード変換特性Scd21の高特性化を実現した製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする